Bomber Hi-Vis 3v1 Orange M R

Artiklové číslo: C467ORRM
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
Katalogové číslo C467ORRM
EAN / GTIN 5036108249077
Číslo výrobce C467ORRM

Popis

Popis:

Tato všestranná a praktická bunda 3 v 1 nabízí uživateli zvýšenou viditelnost a ochranu před nepřízní počasí. Tato bunda je vysoce přizpůsobivá a lze ji nosit ve třech jedinečných kombinacích, což přispívá k její celkové univerzálnosti. Bunda nabízí řadu funkcí, včetně: několika kapes pro dostatek úložného prostoru, žebrované manžety a lemu pro bezpečné a pohodlné nošení, odepínací kapuce a kožešinového límce.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Odepínatelné rukávy, kožešinová vložka a kožešinový límec umožňují multifunkčnost pro nositele
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Odepínací kapuce
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Víceúčelová bunda 3v1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 400
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku