Popis:
Adaptabilní a funkční styl, který nabízí vynikající poměr kvality a hodnoty. Tato bunda obsahuje dvě prostorné boční kapsy, jednu vnitřní náprsní kapsu na suchý zip, skrytou nastavitelnou kapuci a odnímatelné rukávy na zip. Těžká teplá fleecová podšívka a tmavé kontrastní panely pro ochranu před nečistotami. Tato bunda je praktická, robustní a spolehlivá.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Kapuce v límci
- Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Odnímatelné rukávy poskytují více možností užití pro nositele
- Víceúčelová bunda 2v1
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, 150D Oxford Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, 150D Oxford Weave, PVC zátěr
Látka podšívky: 100% Polyester Fleece
Složení podšívky: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 300
Hmotnost podšívky oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů