Bunda Essential 2v1 Orange/Navy XXXL R

Artiklové číslo: C464ONRXXXL
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
Katalogové číslo C464ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108317882
Číslo výrobce C464ONRXXXL

Popis

Popis:

Adaptabilní a funkční styl, který nabízí vynikající poměr kvality a hodnoty. Tato bunda obsahuje dvě prostorné boční kapsy, jednu vnitřní náprsní kapsu na suchý zip, skrytou nastavitelnou kapuci a odnímatelné rukávy na zip. Těžká teplá fleecová podšívka a tmavé kontrastní panely pro ochranu před nečistotami. Tato bunda je praktická, robustní a spolehlivá.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Kapuce v límci
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Odnímatelné rukávy poskytují více možností užití pro nositele
  • Víceúčelová bunda 2v1
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, 150D Oxford Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, 150D Oxford Weave, PVC zátěr
Látka podšívky: 100% Polyester Fleece
Složení podšívky: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 300
Hmotnost podšívky oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku