Dvoubarevné síťové tričko Orange/Navy S R

Artiklové číslo: C395ONRS
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
Katalogové číslo C395ONRS
EAN / GTIN 5036108319855
Číslo výrobce C395ONRS

Popis

Popis:

Dvoubarevné síťové tričko kombinuje prodyšnou bavlněnou tkaninu Comfort s ventilačními síťovými vložkami, které umožňují cirkulaci vzduchu. Zaručeno, že uživatel bude v horkých pracovních podmínkách v chladu a suchu.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Síťovina v podpaží pro lepší ventilaci
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Ke krku
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester, Knit
Kontrastní tkanina: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku