Vesta MeshAir Hi-Vis Two Band Yellow L/XL R

Artiklové číslo: C374YERL/XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C374YERL/XL
EAN / GTIN 5036108316823
Číslo výrobce C374YERL/XL

Popis

Popis:

Zůstaňte viditelný a chladný v naší plné vestě. MeshAir tkanina poskytuje vynikající prodyšnost a proudění vzduchu, což zajišťuje chladné a pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Až do velikosti 5XL
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: MeshAir Hi-Vis: 100% polyesterová síťovina
Složení skořepiny: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku