Popis:
Vesta na zip s polovičním rukávem pro větší pokrytí vysokou viditelností a zároveň udržuje nositele v chladu. Používá lehkou tkaninu a reflexní pásku HiVisTex. S předním zapínáním na zip a kapsou na tablet na zip, do které se vejdou tablety až do velikosti 10,5″ bez pouzdra.
Charakteristika:
- Lehké a pohodlné
- Vnější kapsa na tablet pro bezpečné uložení
- Pohodlný střih pro příjemné nošení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů