Vesta MeshAir Band & Brace Orange XX/3X R

Artiklové číslo: C370ORRXX/3X
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
Katalogové číslo C370ORRXX/3X
EAN / GTIN 5036108277803
Číslo výrobce C370ORRXX/3X

Popis

Popis:

Tato vesta je vyrobena z naší MeshAir tkaniny, která je plně v souladu s normou EN ISO 20471 a umožňuje zvýšení proudění vzduchu. Ideální volba pro ty, kteří pracují v teplejších prostředích.

Charakteristika:

  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Až do velikosti 5XL
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: MeshAir Hi-Vis: 100% polyesterová síťovina
Složení skořepiny: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku