Výkonná vesta Hi-Vis s kapsou na tablet Orange M R

Artiklové číslo: C357ORRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C357ORRM
EAN / GTIN 5036108351497
Číslo výrobce C357ORRM

Popis

Popis:

Tato verze naší klasické vesty Executive přináší stejné funkce, včetně několika kapes pro dostatek úložného prostoru, a navíc kapsu na tablet na zip, do které se vejdou tablety až do velikosti 10,5″ bez pouzdra.

Charakteristika:

  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Vnější kapsa na tablet pro bezpečné uložení
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku