Trička pro potravinářský průmysl bílá XXXL

Artiklové číslo: C195WHRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C195WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108408313
Číslo výrobce C195WHRXXXL

Popis

Popis:

Tento oděv je ideální pro kuchaře a restaurace. Toto tričko je navrženo v moderním stylu pro kuchyň. Vyrobeno ze 100% vysoce kvalitní bavlny s vložkou MeshAir na zadní straně, která udrží uživatele v chladu v kuchyni.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% bavlna, Pique
Složení skořepiny: 100% bavlna, Pique
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nečistit chemicky.; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku