Popis:
Náš klasický overal se dvěma předními náprsními kapsami a zipem vpředu nyní v dámském střihu. Jsou dokonale navrženy pro každodenní pohodlné nošení.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Dámský střih
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;