KombinézaCE Safe-Welder Navy S R

Artiklové číslo: C030NARS
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
Katalogové číslo C030NARS
EAN / GTIN 5036108120062
Číslo výrobce C030NARS

Popis

Popis:

Safe-Welder™ poskytuje kompletní ochranu po celý den. Kombinéza je skvělou volbou pro svářeče a průmyslové pracovníky, kteří jsou vystaveni teplu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Kapsa na metr
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku