Popis:
Klasická kombinéza Bizweld nabízí uživateli viditelnou ochranu. Mezi chytré designové prvky patří ohnivzdorná reflexní páska na ramenou, rukávech a nohavicích, možnost vložení chráničů kolen v případě potřeby, dostatek úložného prostoru a kapsa na metr.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Dvě náprsní kapsy na druky
- Kapsa na metr
- Dvoucestný přední zip a uzavíratelná přední klopa
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Až do velikosti 5XL
- Kapsy na kolenní chrániče
- 8 kapes pro uložení věcí
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Nový vzhled
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2,B1,C1,E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 cal/cm²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 cal/cm² (HAF-80.4%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů