Kalhoty Bizweld FR Cargo Navy M R

Artiklové číslo: BZ31NARM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BZ31NARM
EAN / GTIN 5036108267385
Číslo výrobce BZ31NARM

Popis

Popis:

Kalhoty Bizweld Cargo nabízí ochranu proti tepelnému riziku elektrického oblouku a zaručují nehořlavé vlastnosti po celou dobu životnosti oděvu. V pase na gumu pro pohodlí a volnost pohybu, kapsy umožňující pohodlné uložení věcí. Řada bohatých kapes umožňuje pohodlné ukládání.

Charakteristika:

  • Dvojí ochrana před nebezpečím
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Kapsa na metr
  • Dvě zadní kapsy
  • Až do velikosti 5XL
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • CE certifikace
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • ARC2
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku