Kalhoty Bizweld Navy 5XL R

Artiklové číslo: BZ30NAR5XL
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
Katalogové číslo BZ30NAR5XL
EAN / GTIN 5036108211241
Číslo výrobce BZ30NAR5XL

Popis

Popis:

Navrženo pro maximální ochranu a pohodlí uživatele. Kalhoty Bizweld mají Flexi-Fit pas, dvojité švy pro extra pevnost, boční kapsy, které jsou snadno dostupné.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Boční kapsy
  • Kapsa na metr
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku