Laclové kalhoty Bizweld Iona Navy M R

Artiklové číslo: BZ17NARM
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
Katalogové číslo BZ17NARM
EAN / GTIN 5036108337231
Číslo výrobce BZ17NARM

Popis

Popis:

Bizweld laclové kalhoty, které nabízí úplnou ochranu spodní části těla a hrudníku, byly navrženy s ohledem na bezpečnost a ochranu nositele. Byly zkonstruovány s velkou kapsou na hrudi v přední části pro přenášení nástrojů nebo osobních věcí a také se můžou pochlubit dvěma bočními kapsami, zadní kapsou na boku s klopou, kapsou na pravidlo a reflexní páskou na koncích nohavic. Nastavitelné elastické popruhy nabízejí maximální pohodlí a dokonalé uchycení.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Kapsa na metr
  • Zadní kapsa
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • CE-KAT III
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku