Blůza Bizweld Iona Navy L R

Artiklové číslo: BZ13NARL
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
Katalogové číslo BZ13NARL
EAN / GTIN 5036108312733
Číslo výrobce BZ13NARL

Popis

Popis:

Blůza Bizweld Iona nabízí vynikající komfort, ochranu a funkčnost. Designové prvky zahrnují krytý přední zip, dvě náprsní kapsy s klopami, skrytou kapsu na mobilní telefon a reflexní pásku pro maximální viditelnost s odolností proti plamenům na ramenou a rukávech.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Náprsní kapsa
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku