Ultimate modulární kalhoty 3v1 Black/Yellow 30 Y

Artiklové číslo: BX321BKY30
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
Katalogové číslo BX321BKY30
EAN / GTIN 5036108391387
Číslo výrobce BX321BKY30

Popis

Popis:

Konečný modulární design kalhot 3v1 pro každou vaši potřebu. Design 3v1 přemění pracovní kalhoty na pracovní kalhoty nebo pracovní kalhoty EN20471 třídy 1. Máte vše, co potřebujete. Kapsy s magnetickými chlopněmi, aby nepřekážely, Kapsy na kolenní chrániče, Velké zabudované boční kapsy na velké nářadí, spreje nebo jen tak, aby v režimu kraťasů byly nohy stále v bezpečí. Vestavěný pas, Přední kapsa na nohavici pro snadnější použití při práci, Síťovaná kapsa na mobilní telefon. Plus unikátní systém clip on kapsy s využitím tří kapes, které lze připnout na přední nebo zadní stranu kalhot.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • 15 kapes pro uložení věcí
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Kapsy B920, B921 a B922 jsou navrženy tak, aby se daly připnout na tyto kalhoty
  • Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Nylon, 8% Elastan
Složení skořepiny: 92% Nylon, 8% Elastan
Kontrastní tkanina: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastan
Kontrastní složení: 87% Nylon, 13% Elastan
Popis kontrastu: Zůstaňte chráněni panely Corepro™, které jsou precizně navrženy v oblastech s vysokým opotřebením, aby poskytovaly nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru a trvanlivosti. Tato odolná tkanina, testovaná na 100 000 rubů, zajišťuje maximální životnost v nejnáročnějších prostředích.
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku