Kompaktní upínač BSP-C BSP-C10-6

Artiklové číslo: BSP-C10-6
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
Druh produktu Kompaktní upínače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BSP-C10-6
EAN / GTIN 4008158021829
Číslo výrobce BSP-C10-6
L-číslo L80040 7

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 16 000 N
  • Prostorově úsporná konstrukce, a tedy až o 30 % menší než srovnatelné konkurenční modely
  • Pouzdro a přítlačné rameno z tepelně zpracované nerezové oceli, tedy mimořádně robustní a odolné
  • K dispozici ve třech variantách přítlačného ramene: krátké a dlouhé přítlačné rameno s otočnou hliníkovou přítlačnou botkou nebo špičaté přítlačné rameno pro upínání na úzkých ramenech nebo tam, kde je omezený prostor
  • BAS-C s otevřeným a BAS-CB s uzavřeným montážním otvorem pro M 10 / M 12.

Charakteristika:

  • Režie: 60 mm
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, potažená
    • Tlakové rameno z lité oceli, temperované, fosfátované
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
  • Rozpětí křídel: 97 mm

Výhoda:

Pouzdro a tlakové rameno z tvrzené nerezové oceli
  • Svorky BAS jsou přibližně o 30 % menší než u srovnatelných konkurenčních modelů a poskytují stejné vysoké upínací síly. Až 16 000 N může působit svisle na upínací plochu pomocí samojistného šnekového převodu.
Provedení s tlakovým ramenem s polyamidovým těsněním
  • Pro jemné upnutí s optimálním rozložením hmotnosti jsou krátká a dlouhá tlaková ramena modelů BAS vybavena otočnou hliníkovou tlakovou patkou. A pro upnutí v rozích nabízejí typy BSP s špičatým tlakovým ramenem dokonalé podmínky. Speciální polyamidové těsnění chrání vnitřek před kontaminací.
Otevřete nebo zavřete montážní otvor
  • Modely s otevřenými otvory lze připojit a odstranit rychleji. V uzavřené verzi jsou šroub, matice a napínač připojeny jako jedna jednotka.
Prostorově úsporný a přizpůsobivý
  • Všechny modely se vyznačují nízkou výškou a malým půdorysem. Upínací výšku lze zvýšit krok za krokem o 80 mm pomocí upínací základny BESSEY BASO. Při použití několika základen se ujistěte, že je obrobek přesně podepřen.

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • K upínání na přípravky a pracovní stoly

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku