Upínka na stůl stroje BSG 210/140

Artiklové číslo: BSG21-14
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
    Druh produktu Rychloupínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo BSG21-14
    EAN / GTIN 4008158027135
    Číslo výrobce BSG21-14
    L-číslo L80040 17

    Popis

    Popis:

    • Upínací síla až 12 000 N
    • Pro montáž na stoly a přípravky
    • Dlouhá životnost díky speciální tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze spékané oceli, lze ji vyklopit až o 35

    Charakteristika:

    • Režie: 140 mm
    • Otvor pro upevňovací šroub: Ø16,5 mm
    • Materiál / povrch:
      • Litá ocelová základna, pozinkovaná
      • Kolejnice a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované a temperované, fosfátované
      • Ocelová kolébka, pozinkovaná
      • Tlaková deska z oceli, fosfátovaná
    • Kolejnice: 30x15 mm
    • Rozpětí křídel: 210 mm

    Použití:

    • Kovovýroba
    • Zámečnické práce
    • K upínání na přípravky a pracovní stoly

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
      • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
      • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku