Upínka na stůl stroje BS 500/140

Artiklové číslo: BS6N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Rychloupínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BS6N
EAN / GTIN 4008158031729
Číslo výrobce BS6N
L-číslo L80040 45
Výrobce BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 10 000 N
  • Otočné a plynule výškově nastavitelné
  • Pro vrtání a lehké frézování
  • Pákový mechanismus pro rychlé upnutí a uvolnění.

Charakteristika:

  • Režie: 140 mm
  • Otvor pro upevňovací šroub: Ø16,5 mm
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, pozinkovaná
    • Kolejnice a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Páka z litého zinku, práškově lakovaná
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Plastové tlačítko pro uvolnění
  • Kolejnice: 30x15 mm
  • Rozpětí křídel: 500 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • K upínání na přípravky a pracovní stoly

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte zajišťovací západku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku