Brašna na nářadí a notebook ″2 v 1

Artiklové číslo: BS.TLBPB
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
Katalogové číslo BS.TLBPB
EAN / GTIN 3662424008603
Číslo výrobce BS.TLBPB
L-číslo L60130 10521

Popis

Popis:

  • Vnitřek: 14 kapes, 2 popruhy na kleště, klíče a šroubováky, 1 háček na svinovací metr, polstrovaná kapsa na notebook (max. 15″), tablet nebo dokumenty formátu A4
  • Vnější strana: 2 boční kapsy (jedna uzavřená, jedna otevřená síťovaná)
  • 100% přístup při plně otevřené brašně
  • Rychlý přístup otevřením přední kapsy
  • Měkká potažená rukojeť, nastavitelný popruh polstrovaný pro pohodlí
  • Velmi odolná: 1200 denier
  • Maximální nosnost: 7 kg

Charakteristika:

  • D[mm]: 150
  • L[mm]: 460
  • H[mm]: 350
  • [kg]: 1,9

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku