Batoh s kolečky

Artiklové číslo: BS.RBPB
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BS.RBPB
EAN / GTIN 3662424150005
Číslo výrobce BS.RBPB
L-číslo L60130 10540

Popis

Popis:

  • Odolná tkanina 1200 denier.
  • Mnoho vnitřních a vnějších kapes a poutek pro maximální organizaci.
  • Ergonomická rukojeť a polstrovaný zádový panel pro pohodlné nošení.
  • Teleskopická rukojeť pro snadné rolování batohu
  • Nosnost 25 kg

Charakteristika:

  • D[mm]: 335
  • V[mm]: 554
  • [kg]: 3,7

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku