PLASTOVÝ BOX

Artiklové číslo: BP.Z8PB
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BP.Z8PB
EAN / GTIN 3148517763517
Číslo výrobce BP.Z8PB
L-číslo L60130 5074

Popis

Popis:

  • Nepostradatelný pro dílenský spotřební materiál.
  • Transparentní víko: okamžitý přehled o obsahu.
  • 8 vyjímatelných, dělitelných přihrádek (až 10 krabic).
  • Víko z polykarbonátu.
  • Víko fixuje vložky v zavřeném stavu: během přepravy zůstane vše na svém místě.

Charakteristika:

  • H[mm]: 335
  • V[mm]: 106
  • D[mm]: 422
  • [kg]: 1,8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku