Pro Toolbox

Artiklové číslo: BP.P26APB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BP.P26APB
EAN / GTIN 3662424149870
Číslo výrobce BP.P26APB
L-číslo L60130 11137

Popis

Popis:

  • Velmi robustní a odolný
  • Hliníková rukojeť pro přenášení
  • Kovové spony odolné proti korozi
  • Vodotěsný dle IP 54
  • Velký, prostorný úložný prostor
  • Automatické otevírání přihrádek s vyjímatelnými boxy
  • Automatické otevírání a zavírání přihrádek
  • Drobné díly (šroubky, matičky) se při přenášení nepromíchají

Charakteristika:

  • T[MM]: 268
  • H[MM]: 273
  • L[MM]: 650
  • [KG]: 2,940

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku