Popis:
Pracovní antistatická kombinéza Bizflame Hi-Vis nabízí všechny výhody nehořlavé tkaniny s přidanou vysokou viditelností a antistatickou ochranou.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Kapsa na metr
- Rychlý a snadný boční přístup
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Kapsy na kolenní chrániče
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- CE-KAT III
- 8 kapes pro uložení věcí
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Kapsa na mobilní telefon
- Dostupné ve velikostech do 4XL
- Označeno UKCA
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work HV: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů