Pracovní antistatická kombinéza Bizflame Hi-Vis Yellow/Navy 4XL R

Artiklové číslo: BIZ7YNR4XL
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
Katalogové číslo BIZ7YNR4XL
EAN / GTIN 5036108204496
Číslo výrobce BIZ7YNR4XL

Popis

Popis:

Pracovní antistatická kombinéza Bizflame Hi-Vis nabízí všechny výhody nehořlavé tkaniny s přidanou vysokou viditelností a antistatickou ochranou.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Kapsa na metr
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • CE-KAT III
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work HV: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku