Popis:
Kombinéza s kapucí Bizweld poskytuje ochranu hlavy,součástí jsou kapsy na kolenní vložky a zadní kapsa s patkou.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Kapsa na metr
- Zadní kapsa
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Boční kapsy
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Kapsy na kolenní chrániče
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- 9 kapes pro uložení věcí
- Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Skrytá kapsa na telefon
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů