Kombinéza Bizweld Iona FR Navy Tall XXXL T

Artiklové číslo: BIZ5NATXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BIZ5NATXXXL
EAN / GTIN 5036108157426
Číslo výrobce BIZ5NATXXXL

Popis

Popis:

Kombinéza Bizweld Iona FR nabízí uživateli viditelnou ochranu. Mezi chytré designové prvky patří ohnivzdorná reflexní páska na ramenou, rukávech a nohavicích, možnost vložení chráničů kolen v případě potřeby, dostatek úložného prostoru a kapsa na metr. Kolenní kapsy na kolenní vložky.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Dvě náprsní kapsy na druky
  • Kapsa na metr
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Až do velikosti 5XL
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Skrytá kapsa na telefon
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku