Podlahová váha Max 300 kg; 600 kg

Artiklové číslo: BID 600K-1DM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BID 600K-1DM
EAN / GTIN 4045761214804
Číslo výrobce BID 600K-1DM
L-číslo L40250 3414

Popis

Popis:

  • Podlahové váhy se dvěma rozsahy, ideální v případech, kdy je třeba vážit vysoké maximální zatížení, ale nelze se vzdát vysokého rozlišení v nižším rozsahu zatížení. Dvě váhy lze nahradit jednou - ušetříte místo i peníze!Vážicí můstek: z protiskluzové ocelové kontrolní desky, 4 ocelové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Pohodlné vyrovnání vážicího můstku: stejně jako přístup k rozvodné skříni: shora
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN zkušební závaží KIB-TM
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Díky rozhraním: jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelné) lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy: prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN zkušební závaží (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN zkušební závaží a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN zkušební závaží s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS. Možné pouze přes datové rozhraní RS-232, USB, jiná rozhraní na vyžádání
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
  • Vyhodnocovací jednotka: Podrobnosti viz KERN KIB-TM
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1200×1500×108 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku