Podlahová váha BID 600K-1D, rozsah vážení 300 kg; 600 kg, čitelnost 50 g; 100 g

Artiklové číslo: BID 600K-1D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BID 600K-1D
EAN / GTIN 4045761275638
Číslo výrobce BID 600K-1D

Popis

Popis:

  • Vážicí můstek z protiskluzové ocelové kontrolní desky, 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažená silikonem, IP67
  • Pohodlné vyrovnání mostu a přístup k rozvodné skříni shora
  • Vyhodnocovací jednotka: Podrobnosti viz KERN KIB-TM
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelně), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1000×1000×108 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku