Podlahová váha; Max 3000 kg, d = 1 kg

Artiklové číslo: BID 3T-3M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo BID 3T-3M
    EAN / GTIN 4045761207141
    Číslo výrobce BID 3T-3M
    L-číslo L40250 1644

    Popis

    Popis:

    • Podlahová váha s kalibrací [M]* a špičkovým poměrem cena/výkon - nyní k dispozici také jako dvourozsahová váha s vysokým rozlišením
    • Vážicí můstek z neklouzavé vlnité oceli, 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažená silikonem, IP67
    • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
    • Vyhodnocovací jednotka: Podrobnosti viz KERN KIB-TM
    • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
    • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
    • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS

    Charakteristika:

    • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1200×1500×108 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
    • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku