Sada háků dorazů BH-MFT

Artiklové číslo: BH-MFT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BH-MFT
EAN / GTIN 4008158041902
Číslo výrobce BH-MFT
L-číslo L80030 443

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro vodorovnou stahovací svorku BESSEY WNS-SET-MFT Pro použití na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky min. 19 mm Lze použít také jako univerzální doraz pro obrobky.

Charakteristika:

  • Šrouby: Ø20 mm
  • Obsah: 4 x stolní háček / 4 x vroubkovaná matice
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Ocelové vřeteno, pozinkované

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Pro použití na multifunkčních stolech

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku