Podlahová váha z nerezové oceli Max. 1500 kg

Artiklové číslo: BFN 1.5T0.5M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BFN 1.5T0.5M
EAN / GTIN 4045761244740
Číslo výrobce BFN 1.5T0.5M

Popis

Popis:

  • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
  • vážicí deska šroubovaná shora šrouby z nerezové oceli: , tedy snadno odstranitelné a hygienické a snadno čistitelné
  • Vážicí můstek: Nerezová ocel, extrémně odolná proti ohybu díky vysoké tloušťce materiálu, 4 svařované nerezové snímače zatížení, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68. Váhový můstek je k dispozici také jako součást bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFD-V40. Váhový můstek jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFP-V40
  • Podpoří vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku: stejně jako přístup k propojovací skříňce: shora
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, ideální pro průmyslové aplikace, hygienická a snadno čistitelná, integrovaný napájecí zdroj, vyhodnocovací jednotka jako součást je k dispozici také bez vážicího můstku, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFN-TM
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku: pro vyhodnocovací jednotku jako standard
  • Díky rozhraním, jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • Totalizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Věděli jste, že? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
  • Vážicí můstek: Nerezová ocel, extrémně odolná proti ohybu díky vysoké tloušťce materiálu, 4 svařované nerezové snímače zatížení, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68. Váhový můstek jako součást je k dispozici také bez indikátoru, podrobnosti viz KERN KFD-V40
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, ideální pro průmyslové aplikace, hygienická a snadno čistitelná, vyhodnocovací jednotka jako součást je k dispozici také bez vážicího můstku, podrobnosti viz KERN KFN-TM
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Interně dodávaný provoz na baterie

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V 1500 × 1250 × 85 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 266×165×96 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku