Podlahová váha Max 600 kg

Artiklové číslo: BFB 600K-1SNM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BFB 600K-1SNM
EAN / GTIN 4045761194298
Číslo výrobce BFB 600K-1SNM

Popis

Popis:

  • Vážicí deska přišroubovaná shora: , tedy snadno vyjímatelný a hygienický a snadno čistitelnýAnalyzátor: podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFB-TM
  • stolní podstavec včetně nástěnného držáku: pro analyzátor ve standardní výbavě
  • sumarizace: váhových hodnot a počítacích dílů
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Vážicí můstek: Ocel, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení z legované oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V 1000 × 1000 × 85 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×58 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku