Podlahová váha KERN zkušební závaží BFB 3T1LM

Artiklové číslo: BFB 3T1LM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo BFB 3T1LM
    EAN / GTIN 4045761210066
    Číslo výrobce BFB 3T1LM
    L-číslo L40250 482

    Popis

    Popis:

    • Vážicí můstek se šroubovací vážicí deskou (IP67) a vyhodnocovací jednotkou XXL, s ověřovacím certifikátem [M]
    • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
    • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
    • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
    • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1500×1500×80 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×58 mm
    • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku