1/4″ Šestihranný Gelenk-Adapter auf 3/8″ Aussenvierkat 78 mm

Artiklové číslo: BD024E-3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BD024E-3/8
EAN / GTIN 4991644652969
Číslo výrobce BD024E-3/8
L-číslo L60050 7986

Popis

Popis:

Délka: 78 mm
D1: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 3/8″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku