Nástrčný klíč Surface Drive, středně dlouhý 14SF

Artiklové číslo: BD014XE 14SF
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BD014XE 14SF
EAN / GTIN 4991644653942
Číslo výrobce BD014XE 14SF
L-číslo L60050 10457

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
D1: 19,8 mm
Délka: 14 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
14SF
Surface Drive
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku