Tester baterií s tiskárnou

Artiklové číslo: BAT.TESTU
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
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BAT.TESTU
EAN / GTIN 3662424165030
Číslo výrobce BAT.TESTU
L-číslo L60130 10850

Popis

Popis:

  • Tester pro baterie 6 - 12 V
  • Tester nabíjecího proudu 12 - 24 V
  • Integrovaná tiskárna
  • Vyměnitelné svorky a kabely
  • Kompatibilní s vozidly se systémem start/stop
  • Kompatibilní s následujícími olověnými akumulátory: - VALNÁ HROMADA. - EFB. - Kapaliny. - GEL. - VLRA
  • Délka kabelu: 1,9 m
.

Charakteristika:

  • V [mm]: 40
  • Š [mm]: 120
  • D [mm]: 220
  • [g]: 790
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku