Upínací základna BASO

Artiklové číslo: BASO
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo BASO
EAN / GTIN 4008158019031
Číslo výrobce BASO
L-číslo L80040 37

Popis

Popis:

  • Prodloužení 80 mm
  • Možnost stohování
  • Montážní otvor otevřený, včetně šroubu s krytkou
  • Vhodné pro všechny svorky BESSEY BAS.

Charakteristika:

  • Montážní závit: M10
  • Pro šroub hlavy válců DIN912: M10 / M12
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, potažená
  • Rozpětí křídel: 80 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku