Napínač řemene BAN700

Artiklové číslo: BAN700
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
Katalogové číslo BAN700
EAN / GTIN 4008158023250
Číslo výrobce BAN700
L-číslo L80040 1

Popis

Popis:

  • Rovnoměrný přítlak na úkosy
  • Klika je oboustranná pro praváky i leváky
  • Obsah: 1 napínák, 4 úhelníky Vario
  • Balení SB.

Charakteristika:

  • Páska: 25x1 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Polyesterová páska
  • Obvod upínání: Do 7 m mm
  • Úhlový rozsah: 60° až 180°

Výhoda:

Oboustranný podavač pásek
  • Oboustranné podávání řemenu zajišťuje rovnoměrné působení tlaku na všechny rohy po celou dobu. To je bezzkreslení upnutí v dokonalosti.
Integrovaný mechanismus navíječe
  • Klika integrovaného mechanismu navíječe se používá pro předpínání a navíjení. To znamená, že už nikdy neexistuje žádný ″bandsalát″.
Praktické rohy Vario
  • Zda vysoký tlak na mitery nebo kontinuální nastavení úhlu: Praktické rohy Vario se sklopnými přítlačnými deskami optimálně rozšiřují spektrum výkonu napínače řemenu BESSEY.
Vysoká odolnost proti roztržení
  • Speciální tkaná napínací páska z polyesteru zaručuje vysokou odolnost proti roztržení a má upínací obvod 7 m. má také jednoduché uzávěru popruhu, který můžete kdykoli rychle a pohodlně otevřít.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • K upínání rámů a křivek

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku