Taška na obuv černá

Artiklové číslo: B914BKR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B914BKR
EAN / GTIN 5036108360246
Číslo výrobce B914BKR
L-číslo L01840 302

Popis

Popis:

Taška na obuv je navržena tak, aby ukládala a chránila vaše pracovní boty, přičemž je odděluje od zbytku obsahu tašky.,Má měkkou neoprenovou výměnnou podložku a větrací otvory pro větrání.,

Charakteristika:

  • Velkorysý úložný prostor vhodný pro většinu pracovních bot
  • Rukojeť pro větší pohodlí
  • Integrovaná podložka
  • 35cm x 30cm x 12cm
  • Kapacita 12 litrů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku