Dámská mikina Navy S R

Artiklové číslo: B330NARS
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
Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B330NARS
EAN / GTIN 5036108388462
Číslo výrobce B330NARS

Popis

Popis:

Tato pohodlná dámská mikina je ideální pro firemní nebo pracovní oblečení. Dodává se v černé i námořnické barvě a má přitažlivý klasický kulatý výstřih s uvolněným střihem. Raglánový rukáv umožňuje větší volnost pohybu. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro vyšívání.

Charakteristika:

  • Speciální dámský styl
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
  • Ke krku
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku