Dvoubarevná mikina na zip Orange/Navy S R

Artiklové číslo: B317ONRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B317ONRS
EAN / GTIN 5036108319732
Číslo výrobce B317ONRS

Popis

Popis:

Dvoubarevná mikina na zip kombinuje trvanlivou tkaninu se stylovým dvoubarevným designem. Vynikající kartáčovaná lehká péče poskytuje extra pohodlí a teplo. Boční kapsy, nastavitelná kapuce a přední zip pro snadný přístup.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Boční kapsy
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Nastavitelná stahovací šňůrka s kolíčkem
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku