Mikina s kapucí dvoubarevná Yellow/Navy S R

Artiklové číslo: B316YNRS
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
Katalogové číslo B316YNRS
EAN / GTIN 5036108319671
Číslo výrobce B316YNRS

Popis

Popis:

Mikina s kapucí dvoubarevná je ideální pro více pracovních prostředí. Odolná tkanina má kartáčovaný hřbet pro extra tepelné vlastnosti a pohodlí. K vybavení patří velkorysé kapsy, nastavitelná kapuce a stylový dvoubarevný design pro minimalizaci nečistot a skvrn.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Kapsa klokanka pro uložení věcí
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku