Dvoubarevná Hi-Vis mikina s kapucí Yellow/Black 5XL R

Artiklové číslo: B315YBR5XL
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
Katalogové číslo B315YBR5XL
EAN / GTIN 5036108268030
Číslo výrobce B315YBR5XL

Popis

Popis:

Tato dvoubarevná mikina s kapucí nabízí jednoduchost, všestrannost a praktické využití. Přidanou hodnotou jsou 2 velké kapsy vpředu, nastavitelná kapuce, nažehlené reflexní pásky pro lepší viditelnost, elastické manžety a spodní lem.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Boční kapsy
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Navrženo pro komfort nošení
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Až do velikosti 5XL
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku