Mikina na zip Black M R

Artiklové číslo: B312BKRM
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
Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B312BKRM
EAN / GTIN 5036108407293
Číslo výrobce B312BKRM

Popis

Popis:

Tato mikina s kapucí na zip je stylovým doplňkem našeho běžného pracovního oblečení. Celopropínací zip vpředu na této mikině zajišťuje, že je to vynikající možnost vrstvení, protože umožňuje snadné oblékání a svlékání v rušném prostředí. Pro větší pohodlí má kapuci podšitou.

Charakteristika:

  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Kapuce s podšívkou Jersey pro maximální pohodlí
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku