Svetr Nato Navy L R

Artiklové číslo: B310NARL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B310NARL
EAN / GTIN 5036108162307
Číslo výrobce B310NARL

Popis

Popis:

Velmi oblíbený svetr ve veřejných službách. 100% akryl, záplatované lokty a ramena, nárameníky na suchý zip, kapsička na tužku na rukávu.

Charakteristika:

  • Kapsa na rukávu
  • Náprsní kapsa
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Prémiové nárameníky

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Akryl, 7 Gauge
Složení skořepiny: 100% Akryl, 7 Gauge
Látka podšívky: 65% polyester, 35% bavlna
Složení podšívky: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 580
Hmotnost skořepiny oz: 17
Hmotnost podšívky gm: 245
Hmotnost podšívky oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku