Svetr Nato Black XXXL R

Artiklové číslo: B310BKRXXXL
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
Katalogové číslo B310BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108190744
Číslo výrobce B310BKRXXXL

Popis

Popis:

Velmi oblíbený svetr ve veřejných službách. 100% akryl, záplatované lokty a ramena, nárameníky na suchý zip, kapsička na tužku na rukávu.

Charakteristika:

  • Kapsa na rukávu
  • Náprsní kapsa
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Prémiové nárameníky

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Akryl, 7 Gauge
Složení skořepiny: 100% Akryl, 7 Gauge
Látka podšívky: 65% polyester, 35% bavlna
Složení podšívky: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 580
Hmotnost skořepiny oz: 17
Hmotnost podšívky gm: 245
Hmotnost podšívky oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku