Mikina Sorrento Navy XXXL R

Artiklové číslo: B309NARXXXL
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
Katalogové číslo B309NARXXXL
EAN / GTIN 5036108276844
Číslo výrobce B309NARXXXL

Popis

Popis:

Klasický design se stojáčkem a zipem. Příjemné a pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku