Mikina Sorrento Black M R

Artiklové číslo: B309BKRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B309BKRM
EAN / GTIN 5036108276745
Číslo výrobce B309BKRM

Popis

Popis:

Klasický design se stojáčkem a zipem. Příjemné a pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku